Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruijie Networks RG-NBS5100-48GT4SFP Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ruijie Networks RG-NBS5100-48GT4SFP Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Ruijie Networks RG-NBS5100-48GT4SFP Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Ruijie Networks RG-NBS5100-48GT4SFP Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Ruijie Networks RG-NBS5100-48GT4SFP Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Ruijie Networks RG-NBS5100-48GT4SFP Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Ruijie Networks RG-NBS5100-48GT4SFP Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-118098381
Hersteller:
     Ruijie Networks
Herst.-Nr.:
     RG-NBS5100-48GT4SFP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
48-port sfp switch
sfp switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCPv6 client, DHCPv6 server, DHCPv6 snooping
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS
Loop Protection
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Cloud-verwaltet
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
200000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
207.5 mm
Höhe
43.6 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
56 Gbit/s
Transferrate
42 Mpps
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9216
Datenpaket-Pufferspeicher
12 MB
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2000 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Multicast VLAN, Private VLAN, VLAN mapping, Voice VLAN
Anzahl der VLANs
4094
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl installierten SFP Module
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 390,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,45*
€ 536,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,10*
€ 527,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,70*
€ 511,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,58*
€ 508,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,35*
€ 464,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.