Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr CNsfd 5204 Pure Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 319 l D Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr CNsfd 5204 Pure Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 319 l D Silber
Liebherr CNsfd 5204 Pure Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 319 l D Silber
Liebherr CNsfd 5204 Pure Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 319 l D Silber
Liebherr CNsfd 5204 Pure Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 319 l D Silber
Liebherr CNsfd 5204 Pure Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 319 l D Silber
Liebherr CNsfd 5204 Pure Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 319 l D Silber
Liebherr CNsfd 5204 Pure Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 319 l D Silber
Liebherr CNsfd 5204 Pure Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 319 l D Silber
Liebherr CNsfd 5204 Pure Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 319 l D Silber
Liebherr CNsfd 5204 Pure Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 319 l D Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-118686793
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     994897851
EAN/GTIN:
     4016803126393
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
NoFrost
Wenn Sie Ihr Gefrierfach öffnen, möchten Sie gefrorene Lebensmittel sehen – aber sicher kein Eis und keinen Reif. NoFrost schützt den Gefrierraum vor unerwünschter Vereisung, die viel Energie verbraucht und mitunter teuer ist. NoFrost bedeutet: Nie mehr das Gefrierfach mühsam und zeitintensiv abtauen, mehr Zeit für andere Dinge haben – und Geld sparen.

EasyFresh
Der Garant für Marktfrische in Ihrem Zuhause ist unser EasyFresh-Safe. Ob unverpacktes Obst, Gemüse oder Früchte: hier lagert alles optimal. Durch die Lebensmittel erhöht sich dank dichtem Verschluss die Luftfeuchtigkeit im Safe. Somit bleiben die Lebensmittel lange frisch.

DuoCooling
DuoCooling sorgt dank zwei komplett getrennter Kältekreisläufe dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierteil kein Luftaustausch stattfindet. Die Lebensmittel trocknen weder aus noch wird Geruch übertragen. Und das heißt: weniger wegwerfen, seltener einkaufen, aber mehr sparen und genießen.

SmartDeviceBox nachrüstbar
Sie möchten für die Zukunft des Smart Home gerüstet sein? Ihr Liebherr unterstützt Sie gerne: Sie können ihn mit einer SmartDeviceBox nachrüsten, die Ihren Liebherr ins Internet bringt. Die SmartDeviceBox lässt sich mit wenigen Handgriffen einbauen und eröffnet Ihnen schon heute die ganze Welt der digitalen Möglichkeiten.

Touch-Display
Echt berührend: Durch das Touch-Display bedienen Sie Ihren Liebherr einfach und intuitiv. Auf dem Display sind alle Funktionen übersichtlich angeordnet. Mit einem leichten Fingertipp wählen Sie zum Beispiel mühelos die Funktionen aus oder prüfen die aktuelle Temperatur Ihres Kühlgeräts.

SteelFinish
Sie lieben kühle Eleganz in Ihrer Küche? Dann ist ein Liebherr mit SteelFinish-Oberfläche Ihre Wahl. Das Colaminat-Material mit vertikaler Bürstung ist echtem Edelstahl optisch sehr ähnlich, robust und leicht zu reinigen. Die silberfarben lackierten Seitenwände ergänzen den eleganten Look perfekt.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
2 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
132 l
Gefrierkapazität
10 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
20 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Anzahl der Gefrierschubladen
4
Gefrierfachtemperatur (min)
-26 °C
Super-Gefrierfunktion
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
319 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
35 dB
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Luftfilter
Ja
Anzahl der Temperaturzonen
2
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
202 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
183 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
1.4 A
Energieverbrauch
0.553 kWh/24h
Gewicht und Abmessungen
Breite
597 mm
Tiefe
675 mm
Höhe
1855 mm
Gewicht
69900 g
Verpackungsbreite
615 mm
Verpackungstiefe
767 mm
Verpackungshöhe
1927 mm
Paketgewicht
75400 g
Markeneigenschaften
Liebherr-Technologien (Lebensmittellagerung)
Bottle Timer, Door Alarm, DuoCooling, EasyFresh, FrostSafe, NightMode, SuperCool, SuperFrost, VarioSpace
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
187 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden
2
Ablageflächen Kühlschranktür
2
Eierablage
Ja
Flaschengestelle
Ja
Dosenregal
Ja
Kühlschrank - Temperaturbereich
2 - 9 °C
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Silber
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Türöffnungswinkel
115 °
Kindersicherung
Ja
Steuerung
Berührung
Display-Platzierung
Innen
Gehäusematerial
Stahl
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Material der Balkontür
Kunststoff
Eingelassene(r) Griff(e)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 598,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,82*
€ 835,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,96*
€ 824,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,14*
€ 797,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,71*
€ 770,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,18*
€ 711,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.