Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr EWTgb 1683 Vinidor Integriert Schwarz 33 Flasche(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr EWTgb 1683 Vinidor Integriert Schwarz 33 Flasche(n)
Liebherr EWTgb 1683 Vinidor Integriert Schwarz 33 Flasche(n)
Liebherr EWTgb 1683 Vinidor Integriert Schwarz 33 Flasche(n)
Liebherr EWTgb 1683 Vinidor Integriert Schwarz 33 Flasche(n)
Liebherr EWTgb 1683 Vinidor Integriert Schwarz 33 Flasche(n)
Liebherr EWTgb 1683 Vinidor Integriert Schwarz 33 Flasche(n)
Liebherr EWTgb 1683 Vinidor Integriert Schwarz 33 Flasche(n)
Liebherr EWTgb 1683 Vinidor Integriert Schwarz 33 Flasche(n)
Liebherr EWTgb 1683 Vinidor Integriert Schwarz 33 Flasche(n)
Liebherr EWTgb 1683 Vinidor Integriert Schwarz 33 Flasche(n)
Liebherr EWTgb 1683 Vinidor Integriert Schwarz 33 Flasche(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-118686811
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     996747751
EAN/GTIN:
     9005382278994
Suchbegriffe:
Wein-Klimaschrank
Wein-Kühlschrank
Wein-Temperierschrank
Weinklimaschrank
TipOpen
Für die Integration in grifflose Küchenmöbel ist die grifflose, vollflächige Isolierglastür mit innovativer TipOpen-Technologie die perfekte Lösung. Die Glastür öffnet sich beim Antippen um einzige Zentimeter. Wird die Tür nach 3 Sekunden nicht weiter geöffnet, schließt das SoftSystem sie wieder.

Türalarm
Zum sicheren Schutz der Lebensmittel warnt der akustische Türalarm nach 60 Sekunden geöffneter Tür.

Kindersicherung
Die Kindersicherung ist so programmierbar, dass ein versehentliches Ausschalten des Gerätes verhindert wird. Wenn die Kindersicherung eingeschaltet ist, wird dies durch ein Symbol im MagicEye angezeigt.

Wechselbarer Türanschlag
Die Geräte sind werksseitig mit rechtem Türanschlag ausgestattet. Mit der Möglichkeit, den Türanschlag zu wechseln, kann das Gerät immer optimal im Aufstellungsbereich bedient werden.

Vinidor-Reihe
Die Vinidor-Geräte bieten mit zwei oder drei Weinsafes, die unabhängig voneinander gradgenau von +5 °C bis +20 °C eingestellt werden können, höchste Flexibilität in der Anwendung. So lassen sich im Gerät mit drei Weinsafes gleichzeitig Rotweine, Weißweine und Champagner in der jeweils optimalen Genusstemperatur aufbewahren.

Aktivkohlefilter
Gerüche der Umgebung können Weine bei langer Lagerung empfindlich beeinflussen. Bei den Weinschränken gewährleistet die Frischluftzufuhr über den leicht wechselbaren FreshAir-Aktivkohlefilter eine optimale Luftqualität.
Weitere Informationen:
Leistungen
Kapazität an Flaschen
33 Flasche(n)
Anzahl der Temperaturzonen
2
Temperraturreichweite (Zone 1)
5 - 20 °C
Klimaklasse
SN
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
32 dB
Temperaturbandbreite (zone 2)
5 - 20 °C
Nutzinhalt Gesamteinheit
105 l
Filterung
Ja
Filtertyp
Karbon
Markeneigenschaften
Liebherr-Technologien (Lebensmittellagerung)
SoftSystem
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
572 mm
Höhe
906 mm
Gewicht
53000 g
Verpackungsbreite
639 mm
Verpackungstiefe
639 mm
Verpackungshöhe
975 mm
Paketgewicht
59000 g
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Berührung
Display-Platzierung
Innen
Verstellbare Füße
Ja
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Akustische Signale
Ja
Lampentyp
LED
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Jährlicher Energieverbrauch
143 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
0.391 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromstärke
1.5 A
Energieeffizienzindex (EEI)
172
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Gehäusefarbe
Schwarz
Innenfarbe
Schwarz
Anzahl der Regale
4 Regale
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Regalmaterial
Holz
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.063,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.307,35*
€ 2.745,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.283,76*
€ 2.717,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.176,81*
€ 2.590,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.119,45*
€ 2.522,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.063,62*
€ 2.455,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.