Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr ECBNe 8871 BioFresh Integriert 522 l E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr ECBNe 8871 BioFresh Integriert 522 l E
Liebherr ECBNe 8871 BioFresh Integriert 522 l E
Liebherr ECBNe 8871 BioFresh Integriert 522 l E
Liebherr ECBNe 8871 BioFresh Integriert 522 l E
Artikel-Nr.:
     CIDE4-118686883
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     091150651
EAN/GTIN:
     9005382271070
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
BioFresh
BioFresh garantiert das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0°C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch ihre gesunden Vitamine.

DuoCooling
DuoCooling sorgt dank zwei komplett getrennter Kältekreisläufe dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierteil kein Luftaustausch stattfindet. Die Lebensmittel trocknen weder aus noch wird Geruch übertragen. Und das heißt: weniger wegwerfen, seltener einkaufen, aber mehr sparen und genießen.

IceMaker mit Festwasseranschluss
Mit dem IceMaker mit Festwasseranschluss stehen für jede Gelegenheit Eiswürfel in bester Qualität zur Verfügung. Ob für einen coolen Drink oder die große Party – in den zwei Schubfächern gibt es für jeden Anlass ausreichend Eiswürfelvorrat. Der abschaltbare IceMaker sorgt vollautomatisch für genügend Nachschub.

SuperFrost
Für das vitaminschonende Einfrieren frisch eingelagerter Lebensmittel schafft SuperFrost größere Kältereserven. Die Rückschaltung von –32°C im Gefrierteil auf die Ursprungstemperatur erfolgt zeit- oder mengengesteuert und trägt so zur Stromersparnis bei.

NoFrost
Bei NoFrost wird das Gefriergut mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen.

Kindersicherung
Die Kindersicherung ist so programmierbar, dass ein versehentliches Ausschalten des Gerätes verhindert wird. Wenn die Kindersicherung eingeschaltet ist, wird dies durch ein Symbol im MagicEye angezeigt.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Ausfallalarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
2.8 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
160 l
Gefrierkapazität
9.5 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
16.9 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Gefriereinheit
Ja
Anzahl der Gefrierschubladen
2
Gefrierfachtemperatur (min)
-27 °C
Super-Gefrierfunktion
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
522 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Eiswürfelbereiter
Ja
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Wasserspender
Ja
Spender-Platzierung
Intern
Wasserversorgungsart
Externe Wasserversorgung
Wasserfilter
Ja
Anzahl der Temperaturzonen
3
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
339 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
189.4 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromstärke
2.5 A
Energieverbrauch
0.928 kWh/24h
Gewicht und Abmessungen
Breite
910 mm
Tiefe
610 mm
Höhe
2027 mm
Gewicht
160000 g
Einbauraum Breite
915 mm
Einbauraum Tiefe
635 mm
Einbauraum Höhe (min)
2032 mm
Einbauraum Höhe (max)
2072 mm
Markeneigenschaften
Liebherr-Technologien (Lebensmittellagerung)
BioFresh, DuoCooling, No frost system, SoftSystem
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
363 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden
3
Ablageflächen Kühlschranktür
6
Flaschengestelle
Ja
Dosenregal
Ja
Kühlschrank - Temperaturbereich
3 - 7 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
966 mm
Verpackungstiefe
750 mm
Verpackungshöhe
2125 mm
Paketgewicht
175000 g
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Nicht zutreffend
Eingebautes Display
Ja
Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft
Ja
Türanschlag
Links
Wechselbare Türen
Ja
Türöffnungswinkel
115 °
Kindersicherung
Ja
Steuerung
Berührung
Display-Platzierung
Innen
Gehäusematerial
Edelstahl
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Material der Balkontür
Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.715,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.053,00*
€ 6.013,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.003,73*
€ 5.954,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.811,72*
€ 5.725,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.726,98*
€ 5.625,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.715,82*
€ 5.611,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.