Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr ECBNe 8872 BioFresh Side-by-Side Kühlkombination Integriert 523 l E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr ECBNe 8872 BioFresh Side-by-Side Kühlkombination Integriert 523 l E
Liebherr ECBNe 8872 BioFresh Side-by-Side Kühlkombination Integriert 523 l E
Liebherr ECBNe 8872 BioFresh Side-by-Side Kühlkombination Integriert 523 l E
Liebherr ECBNe 8872 BioFresh Side-by-Side Kühlkombination Integriert 523 l E
Artikel-Nr.:
     CIDE4-118686947
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     994876251
EAN/GTIN:
     9005382270936
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
BioFresh
BioFresh garantiert das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0°C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch ihre gesunden Vitamine.

DuoCooling
DuoCooling sorgt dank zwei komplett getrennter Kältekreisläufe dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierteil kein Luftaustausch stattfindet. Die Lebensmittel trocknen weder aus noch wird Geruch übertragen. Und das heißt: weniger wegwerfen, seltener einkaufen, aber mehr sparen und genießen.

IceMaker mit Festwasseranschluss
Mit dem IceMaker mit Festwasseranschluss stehen für jede Gelegenheit Eiswürfel in bester Qualität zur Verfügung. Ob für einen coolen Drink oder die große Party – in den zwei Schubfächern gibt es für jeden Anlass ausreichend Eiswürfelvorrat. Der abschaltbare IceMaker sorgt vollautomatisch für genügend Nachschub.

SuperFrost
Für das vitaminschonende Einfrieren frisch eingelagerter Lebensmittel schafft SuperFrost größere Kältereserven. Die Rückschaltung von –32°C im Gefrierteil auf die Ursprungstemperatur erfolgt zeit- oder mengengesteuert und trägt so zur Stromersparnis bei.

NoFrost
Bei NoFrost wird das Gefriergut mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen.

Kindersicherung
Die Kindersicherung ist so programmierbar, dass ein versehentliches Ausschalten des Gerätes verhindert wird. Wenn die Kindersicherung eingeschaltet ist, wird dies durch ein Symbol im MagicEye angezeigt.
Weitere Informationen:
Markeneigenschaften
Liebherr-Technologien (Lebensmittellagerung)
BioFresh, DuoCooling, SoftSystem, SuperCool, SuperFrost
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktdesign
French door
Eingebautes Display
Ja
Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft
Ja
Lampentyp
LED
Kindersicherung
Ja
Steuerung
Berührung
Display-Platzierung
Innen
Gehäusematerial
Edelstahl
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Material der Balkontür
Glas
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
2.8 m
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
363 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
6
Flaschengestelle
Ja
Dosenregal
Ja
Kühlschrank - Temperaturbereich
3 - 7 °C
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
523 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Wasserspender
Ja
Eiswürfelbereiter
Ja
Spender-Platzierung
Intern
Wasserversorgungsart
Externe Wasserversorgung
Wasserfilter
Ja
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
320 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
189.4 W
Energieverbrauch
0.876 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromstärke
2.5 A
Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrierfach
160 l
Gefrierfachposition
Unten
Gefrierkapazität
9.5 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
16.9 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Gefriereinheit
Ja
Anzahl der Gefrierschubladen
2
Gefrierfachtemperatur (min)
-27 °C
SuperFrost-Automatik
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
910 mm
Tiefe
610 mm
Höhe
2027 mm
Gewicht
160000 g
Einbauraum Breite
915 mm
Einbauraum Tiefe
635 mm
Einbauraum Höhe
2072 mm
Verpackungsbreite
966 mm
Verpackungstiefe
750 mm
Verpackungshöhe
2125 mm
Paketgewicht
172000 g
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Fresh Zone Fach Nutzinhalt
70.6 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.825,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.189,23*
€ 6.175,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.139,77*
€ 6.116,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.947,42*
€ 5.887,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.863,31*
€ 5.787,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.825,78*
€ 5.742,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.