Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trisa Prof. Steam i6242 Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2400 W Schwarz, Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-119609090
Hersteller:
     Trisa Electronics
Herst.-Nr.:
     7962.4245
EAN/GTIN:
     7640306328526
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
bügeleisen
Elegantes Bügeleisen gleitet dank Keramik besonders sanft
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Ergonomie
Kabelgelenk
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
122 mm
Tiefe
315 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
1400 g
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2400 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Stromstecker-Typ
Typ J
Merkmale
Typ
Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
Keramik-Bügelsohle
Variabler Dampf
Ja
Kabellänge
1.9 m
Dampfstoßleistung
140 g/min
Automatische Abschaltung
Ja
Selbstreinigend
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Weiß
Dampf-Boost Funktion
Ja
Durchgehender Dampf
Ja
Konstante Dampfleistung
30 g/min
Automatisches Anti-Kalk-System
Ja
Fassungsvermögen Wassertank
0.35 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Sprayfunktion
Ja
Wassertank
Eingebaut
Anti-Kalk-System
Ja
Variabler kontinuierlicher Fluss
Ja
Minimum kontinuierlicher Fluss
30 g/min
Maximaler kontinuierlicher Fluss
140 g/min
Steuerung
Tasten, Drehregler
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.