Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shuttle XPC Slim PC System DL3000EP, Intel N100, Win10 IoT, 8GB RAM, 128GB SSD M.2 (NVMe), 2x LAN (2x 2.5Gbit), 2xCOM, 1xHDMI, 1xDP, 1x VGA, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shuttle XPC Slim PC System DL3000EP, Intel N100, Win10 IoT, 8GB RAM, 128GB SSD M.2 (NVMe), 2x LAN (2x 2.5Gbit), 2xCOM, 1xHDMI, 1xDP, 1x VGA, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle XPC Slim PC System DL3000EP, Intel N100, Win10 IoT, 8GB RAM, 128GB SSD M.2 (NVMe), 2x LAN (2x 2.5Gbit), 2xCOM, 1xHDMI, 1xDP, 1x VGA, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle XPC Slim PC System DL3000EP, Intel N100, Win10 IoT, 8GB RAM, 128GB SSD M.2 (NVMe), 2x LAN (2x 2.5Gbit), 2xCOM, 1xHDMI, 1xDP, 1x VGA, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle XPC Slim PC System DL3000EP, Intel N100, Win10 IoT, 8GB RAM, 128GB SSD M.2 (NVMe), 2x LAN (2x 2.5Gbit), 2xCOM, 1xHDMI, 1xDP, 1x VGA, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle XPC Slim PC System DL3000EP, Intel N100, Win10 IoT, 8GB RAM, 128GB SSD M.2 (NVMe), 2x LAN (2x 2.5Gbit), 2xCOM, 1xHDMI, 1xDP, 1x VGA, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle XPC Slim PC System DL3000EP, Intel N100, Win10 IoT, 8GB RAM, 128GB SSD M.2 (NVMe), 2x LAN (2x 2.5Gbit), 2xCOM, 1xHDMI, 1xDP, 1x VGA, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle XPC Slim PC System DL3000EP, Intel N100, Win10 IoT, 8GB RAM, 128GB SSD M.2 (NVMe), 2x LAN (2x 2.5Gbit), 2xCOM, 1xHDMI, 1xDP, 1x VGA, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Artikel-Nr.:
     CIDE4-119871857
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     DL3000EP
EAN/GTIN:
     4046047104161
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Die Shuttle XPC slim Barebones der DL30N-Serie sind die Nachfolger des DL20N-Serie. Diese lüfterlosen Slim PC Barebones mit sparsamem Intel "Alder Lake-N" Prozessor der 12. Generation eignen sich sowohl zum Bau von besonders schlanken PC-Systemen mit Laufwerken und Betriebssystem, als auch für rein netzwerkbasierende Anwendungen in Client/Server-Umgebungen. Zwei Intel 2.5G-Netzwerkports bieten exzellente Netzwerkanbindung und das optionale Shuttle-Zubehör WWN03 ermöglicht den Einbau eines LTE-Moduls für mobilen Internetzugriff. Die integrierte Grafik basiert auf Intels leistungsstarker Intel UHD Graphics mit Hardware-Beschleunigung für 4K Videos. Zusammen mit SSD-Speicher arbeitet dieser Slim-PC praktisch geräuschlos.

Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ventilatorlos
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
128 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Gesamtkapazität der SSDs
128 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
128 GB
SSD-Formfaktor
M.2
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 IoT
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Treiber enthalten
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714900
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, ErP
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
VESA-Halterung enthalten
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® N
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
N100
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Threads
4
Prozessor Boost-Frequenz
3.4 GHz
Prozessor-Cache
6 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
BSMI, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), Low Voltage Directive (LVD), RCM, RoHS, UKCA, VCCI
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000,2500 Mbit/s
LAN-Controller
Intel I226-LM
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
16 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Speicherlayout
1 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze
1x SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Speicherkanäle
Einfach-Kanal
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
800 g
Paketgewicht
2100 g
Design
Gehäusetyp
Slim PC
Produktfarbe
Schwarz
Volumen (l)
1.35 l
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Gehäusematerial
Stahl
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
8
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0b
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4a
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Stromversorgung
65 W
Stromversorgung - Eingang Spannung
100 - 240 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Leistungen
Produkttyp
Mini-PC
Marktpositionierung
Business
Audio-Chip
Realtek ALC888S
Passwortschutz
Ja
BIOS-Typ
UEFI AMI
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 331,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,02*
€ 424,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,79*
€ 424,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,98*
€ 414,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,72*
€ 413,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,03*
€ 393,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle Computer
CXP01
ab € 5,89*
Zubehör
Shuttle Computer
POZ-DIR01
ab € 17,31*
Zubehör
Shuttle Computer
POZ-PRM01
ab € 47,22*
Zubehör
Shuttle Computer
POI-PS02
ab € 9,02*
Zubehör
Shuttle Computer
POZ-WLNM11
ab € 29,86*
Zubehör
Shuttle Computer
WWN03
ab € 33,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.