Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama DR2002BT Persönlich Digital Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama DR2002BT Persönlich Digital Weiß
Hama DR2002BT Persönlich Digital Weiß
Hama DR2002BT Persönlich Digital Weiß
Hama DR2002BT Persönlich Digital Weiß
Hama DR2002BT Persönlich Digital Weiß
Hama DR2002BT Persönlich Digital Weiß
Hama DR2002BT Persönlich Digital Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-119975088
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00054299
EAN/GTIN:
     4007249542991
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
Radiowecker
hama digitalradio
Mit diesem Digitalradio holen Sie die weite Welt der Musik zu sich nach Hause - egal ob DAB+, analog oder per Bluetooth-Streaming vom Smartphone. Kinder, ältere Menschen und alle, die einfach nur Radio hören wollen, genießen mit dem Stereo-Radio lebhaften Sound und grenzenlose Vielfalt.

DAB/DAB+/FM
Hörgenuss auf dem neusten Stand der Technik: rauschfrei und digital mit DAB/DAB+, aber auch mit konventionellem FM-Empfang

Bedienfreundlich mit Drehregler
Für alle, die ohne Aufwand einfach nur Radio hören wollen: mit Drehregler und großen Tasten für eine intuitive Bedienung

Große Beschriftung
Große und gut lesbare Schrift: Auch ältere Menschen, Personen mit Sehbeeinträchtigung oder Kinder können die Buchstaben auf den Tasten leicht erkennen

Extragroßes Display
Extragroßes 4,3"-TFT-Farbdisplay für eine übersichtliche Darstellung von Informationen

Verständliche Benutzeroberfläche
Angenehme und einstufige Menüführung: Wenn Sie eine bestimmte Funktion ausführen möchten, drücken Sie einfach die entsprechende Taste – Sie müssen sich nicht erst durch ein verschachteltes Menü klicken

Bluetooth für Streaming
Dank dem Bluetooth-Receiver (RX) können Sie die Musik von Smartphone, Tablet, Notebook und PC unkompliziert auf Ihr Gerät streamen

Intensiver Hörgenuss
Kraftvoller Stereo-Sound: Das innovative Soundsystem mit zwei Lautsprechern sorgt für ein raumfüllendes und kristallklares Klangerlebnis

Weck-Funktion
Start in den Tag mit Ihrem Lieblingssender und zwei Alarm-Speicherplätzen: für beide Weckzeiten einstellbar, ob der Alarm nur einmalig, täglich, an Werktagen, am Wochenende oder nur an speziellen Tagen aktiv sein soll

4 Direktwahltasten für Lieblingssender
Mit den vier Direktwahltasten können Sie Ihre Lieblingssender speichern und direkt ohne Suchen aufrufen

Beschriftung und Menüführung auf Deutsch
Alle Beschriftungen und die Menüführung des Radios sind komplett in deutscher Sprache gehalten – es sind daher keine Englischkenntnisse für die Bedienung nötig
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Persönlich
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB, DAB+, FM
Anzahl voreingestellter Stationen
4
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Audio
RMS-Leistung
10 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
2000 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Färbung
Monochromatisch
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Deutsch
Akustische Signale
Ja
Anzahl der Weckzeiten
2
Akustischer Alarm Typ
Radio/Summer
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
USB-Stecker
USB Typ-C
Uhr
Integrierte Uhr
Ja
Wecker
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Weitere Suchbegriffe: digitalradio weiß, radiowecker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,28*
€ 127,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,94*
€ 127,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,82*
€ 123,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,80*
€ 121,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,20*
€ 112,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00054850
ab € 115,46*
Ähnlich
Hama
00054253
ab € 121,38*
Ähnlich
Hama
00054873
ab € 102,35*
Ähnlich
Hama
00054245
ab € 76,86*
Ähnlich
Hama
00054246
ab € 76,29*
Ähnlich
Hama
00054247
ab € 107,30*
Ähnlich
Hama
00054248
ab € 107,44*
Ähnlich
Hama
00054250
ab € 170,71*
Ähnlich
Hama
00054239
ab € 170,17*
Ähnlich
Hama
00054236
ab € 109,08*
Ähnlich
Hama
00054240
ab € 81,28*
Ähnlich
Hama
00054296
ab € 67,66*
Ähnlich
Hama
00054297
ab € 67,25*
Ähnlich
Hama
00054872
ab € 67,42*
Ähnlich
Hama
00054254
ab € 101,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.