Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr Re 1000 Pure Kühlschrank Freistehend 92 l C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr Re 1000 Pure Kühlschrank Freistehend 92 l C Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-120029097
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     994790851
EAN/GTIN:
     4016803094678
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Tisch-Kühlschrank
Tischkühlschrank
SuperCool

Sie möchten die optimale Temperatur im Kühlschrank, auch wenn Sie gerade sonnenwarme Markteinkäufe hineingelegt haben? Das ist ein Fall für SuperCool: Einmal aktiviert, verstärkt Ihr Liebherr seine Leistung, bis die frischen Lebensmittel so kühl sind wie der übrige Inhalt. Danach schaltet sich SuperCool automatisch ab – spätestens aber nach 12 Stunden.

LED-Beleuchtung im Inneren

Die LED-Seitenbeleuchtung beleuchtet den Innenraum von der Seite – für eine gute Übersicht Ihrer Lebensmittel. Der Extra-Lichtblick: Die LEDs sind vor den Glasplatten positioniert, sodass auch ein voller Kühlschrank gut beleuchtet wird.

TouchControl

Eine Berührung reicht, um Ihr Liebherr Gerät mit TouchControl auf 3, 5, 7 oder 9 °C einzustellen. So einfach – und effizient, denn der schlanke Knopf ist in den Innenraum integriert und schafft so mehr Platz für alle Ihre frischen Waren.

DoorStop

Halten Sie Ihr Liebherr Gerät frisch und geruchsfrei mit unserem einziehbaren DoorStop. Verhindert Gerüche, indem die Tür bei Nichtbenuztung offen bleibt. Sparen Sie Zeit und Energie.

Griffmulde

Besonders und funktional: Dank der vertikal durchgängigen und ergonomisch angebrachten Griffmulde können Sie das Gerät angenehm leicht öffnen. Zusätzlich integriert sich das moderne und puristische Design perfekt in Ihre grifflose Küche.

Robuste Arbeitsplatte

Beim Kochen kann man nie genug Platz auf der Arbeitsfläche haben. Deshalb sind unsere Unterbaugeräte mit einer robusten und langlebigen Oberfläche ausgestattet, die sogar Kratzern standhält und so als Erweiterung der Arbeitsplatte dient.

Spülmaschinengeeignete Ausstattung

Die Ausstattung Ihres Liebherr ist doppelt praktisch: Einerseits unterstützt sie im täglichen Gebrauch, andererseits ist sie leicht zu reinigen. Müssen Butterdose, FlexSystem oder Eiswürfelschale gereinigt werden? Stellen Sie sie bequem in die Spülmaschine. So haben Sie mehr Zeit für anderes.

Stellfüße

Dank der zwei verstellbaren Stellfüße lässt sich das Gerät optimal ausrichten und passt sich an seine Umgebung an, beispielsweise auf unebenem Untergrund. So können Sie sicher sein, dass die Kühlschranktür absolut dicht schließt und keine Wärme ins Gerät dringt oder sich Kondensat bildet. Das spart auch Energie und Geld.

Displaysperre

Ein leuchtendes Display ist ein Magnet für Kinderhände – das weiß auch Ihr Liebherr. Deshalb gibt es die Displaysperre: Sie verhindert zuverlässig, dass die Einstellungen an Ihrem Kühlschrank unbeabsichtigt verändert werden. Natürlich können Sie die Displaysperre auch einfach deaktivieren.

Türalarm

Der Türalarm Ihres Liebherr passt auf, dass Sie nicht unnötig Energie verbrauchen und Lebensmittel nicht verderben: Sobald die Kühlschranktür zu lange offen steht, alarmiert er Sie – durch pulsierendes Licht und per Warnton. Was „zu lange“ ist, entscheiden aber Sie: Je nach Einstellung löst der Türalarm nach 1, 2 oder 3 Minuten aus.

Türabsteller

Sie wünschen sich eine sichere Lagerfläche für Ihre Getränke oder Lebensmittel? Und wollen sie dennoch leicht erreichen? Unsere höhenverstellbaren Türabsteller bieten Ihnen beides und können individuell angepasst werden. Und der verschiebbare und herausnehmbare Flaschenabsteller hält Ihre Flaschen sicher an Ort und Stelle.

Höhenverstellbare Innentürabsteller

Nutzen Sie den ganzen Raum Ihres Liebherrs – und zwar ganz nach Ihren Bedürfnissen! Dabei helfen Ihnen die höhenverstellbaren Innentürabsteller: Damit können Sie die Einhänge-Höhe der Absteller jederzeit schnell und einfach verändern – und so ganz flexibel für die sichere Lagerung der unterschiedlichsten Behälter und Lebensmittel nutzen.

Austauschbare Türdichtung

Sie finden, die Türdichtung Ihres Liebherr sollte nach einigen Jahren mal erneuert werden? Das können Sie ganz einfach selbst erledigen: Die austauschbare Türdichtung lässt sich mit wenigen Handgriffen entfernen – und die neue Dichtung setzen Sie ebenso leicht wieder ein. So ist auch dieser Teil des Kühlschranks immer makellos und hygienisch sauber.

Wechselbarer Türanschlag

Die Geräte sind werksseitig mit rechtem Türanschlag ausgestattet. Mit der Möglichkeit, den Türanschlag zu wechseln, kann das Gerät immer optimal im Aufstellungsbereich bedient werden.

SabbathMode

Am Sabbath ruhen alle Aktivitäten – das gilt auch für elektrische Geräte. Darauf nimmt Ihr Liebherr Rücksicht. Im SabbathMode ist die gesamte Beleuchtung des Kühlschranks ausgeschaltet, ebenso alle Töne, Geräusche und das Display. Nach 80 Stunden deaktiviert sich der SabbathMode.

Eierablage

Sie möchten Eier sicher und ohne Karton in Ihrem Kühlschrank aufbewahren? Kein Problem mit der Eierablage: Hier lagern bis zu 10 Hühnereier stabil geschützt und gut gekühlt. Die Ablage passt sowohl in die Innentür als auch auf die Glasplatten.

Satinierte Glasplatten mit Edelstahl-Zierleisten

Erleben Sie die helle Freude bei jedem Öffnen – dank der satinierten Sicherheitsglasplatten mit Edelstahlleisten. Diese lassen sich komfortabel mit nur einem Handgriff in der Höhe verstellen. Durch die Satinierung sind Kratzer auf der Glasplatte praktisch unsichtbar und sie behält ihre hochwertige und edle Optik – auch nach Jahren.

Gemüseschubfach

Transparente Gemüseschubfächer bieten viel Platz für die übersichtliche Einlagerung von Obst und Gemüse. Zudem sind sie leicht zu reinigen.
Weitere Informationen:
Markeneigenschaften
Liebherr-Technologien (Lebensmittellagerung)
FlexCube, SuperCool
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
567 mm
Verpackungstiefe
711 mm
Verpackungshöhe
732 mm
Paketgewicht
31000 g
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
86 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieeffizienzindex (EEI)
64
Energieverbrauch
0.235 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
1.2 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
607 mm
Höhe
680 mm
Gewicht
28800 g
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Fehleranzeige
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
2 m
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
92 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
35 dB
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Kühlschrank - Temperaturbereich
3 - 9 °C
Urlaubsschaltung
Ja
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Türfarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Türöffnungswinkel
211 °
Kindersicherung
Ja
Steuerung
Berührung
Ablageflächen Kühlschranktür
2
Material der Balkontür
Kunststoff
Eierablage
Ja
Regalmaterial
Gehärtetes Glas/Edelstahl
Einstellbare Regale
Ja
Eingelassene(r) Griff(e)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,24*
€ 458,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,73*
€ 456,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,00*
€ 442,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,46*
€ 431,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,73*
€ 381,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.