Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite SRCABLEDUCT2UHD SmartRack 2-HE horizontaler Kabelmanager mit hoher Kapazität – Fingerkanalabdeckung mit zwei Scharnieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite SRCABLEDUCT2UHD SmartRack 2-HE horizontaler Kabelmanager mit hoher Kapazität – Fingerkanalabdeckung mit zwei Scharnieren
Tripp Lite SRCABLEDUCT2UHD SmartRack 2-HE horizontaler Kabelmanager mit hoher Kapazität – Fingerkanalabdeckung mit zwei Scharnieren
Tripp Lite SRCABLEDUCT2UHD SmartRack 2-HE horizontaler Kabelmanager mit hoher Kapazität – Fingerkanalabdeckung mit zwei Scharnieren
Tripp Lite SRCABLEDUCT2UHD SmartRack 2-HE horizontaler Kabelmanager mit hoher Kapazität – Fingerkanalabdeckung mit zwei Scharnieren
Tripp Lite SRCABLEDUCT2UHD SmartRack 2-HE horizontaler Kabelmanager mit hoher Kapazität – Fingerkanalabdeckung mit zwei Scharnieren
Tripp Lite SRCABLEDUCT2UHD SmartRack 2-HE horizontaler Kabelmanager mit hoher Kapazität – Fingerkanalabdeckung mit zwei Scharnieren
Artikel-Nr.:
     128-3F10592
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     SRCABLEDUCT2UHD
EAN/GTIN:
     0037332163950
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Mit dem SmartRack SRCABLEDUCT2UHD mit hoher Kapazität von Tripp Lite können Sie die Kabelbelastung Ihres Rackgehäuses reduzieren. Der horizontale 2-HE 19-Zoll-Kabelmanager mit hoher Kapazität (Fingerkanalabdeckung mit zwei Scharnieren) organisiert Kabel im SmartRack-Gehäuse oder im offenen Rack. Erforderliches Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
495 mm
Verpackungshöhe
106.4 mm
Paketgewicht
1240 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332166873
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
482.6 mm
Tiefe
118.4 mm
Höhe
88.1 mm
Gewicht
1220 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
447 mm
Höhe des Versandkartons
460 mm
Warentarifnummer (HS)
7326,90,8688
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
2U
Ursprungsland
China
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 70,84*
€ 91,64*
pro Stück
Frei Haus
ab € 75,79*
€ 97,80*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 82,06*
€ 105,57*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 162,90*
€ 200,96*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,64*
€ 109,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
SR1UBRUSH
ab € 31,42*
Zubehör
Tripp Lite
SR24UB
ab € 863,27*
Zubehör
Tripp Lite
SR2POST13
ab € 128,59*
Zubehör
Tripp Lite
SRBOLTDOWN
ab € 37,72*
Zubehör
Tripp Lite
SRBRUSHWM
ab € 37,88*
Zubehör
Tripp Lite
SRCABLEDUCT1U
ab € 52,19*
Zubehör
Tripp Lite
SRCABLEDUCT1UHD
ab € 53,41*
Zubehör
Tripp Lite
SRCABLEDUCTVRT
ab € 116,77*
Zubehör
Tripp Lite
SRCABLELADDER
ab € 198,03*
Zubehör
Tripp Lite
SRCABLERING1U
ab € 37,74*
Zubehör
Tripp Lite
SRCABLERING2U
ab € 47,91*
Zubehör
Tripp Lite
SRCABLERINGLG
ab € 33,41*
Zubehör
Tripp Lite
SRCABLERINGSM
ab € 21,03*
Zubehör
Tripp Lite
SRCABLETRAY
ab € 85,57*
Zubehör
Tripp Lite
SRCABLETRAY1U
ab € 128,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.