Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite SR2POST13 SmartRack 13-HE 2-Säulen-Open-Frame-Rack – Organisieren und Sichern von Netzwerk-Rackgeräten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite SR2POST13 SmartRack 13-HE 2-Säulen-Open-Frame-Rack – Organisieren und Sichern von Netzwerk-Rackgeräten
Tripp Lite SR2POST13 SmartRack 13-HE 2-Säulen-Open-Frame-Rack – Organisieren und Sichern von Netzwerk-Rackgeräten
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24623728
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     SR2POST13
EAN/GTIN:
     0037332183644
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Das SmartRack SR2POST13 2-Säulen-Open-Frame-Rack von Tripp Lite ist eine kostengünstige Methode, um 13-HE-Rackplatz für 19-Zoll-Rackmontage-Anwendungen in engen Räumen zu bieten. Seine hochbelastbare Aluminiumkonstruktion kann Rackmount-Ausrüstung bis zu 362,9 kg sicher tragen. Die schwarze, strukturierte, pulverbeschichtete Oberfläche ist kratzfest und hat ein klassisches, attraktives Aussehen. Das SR2POST13 ist aufgrund seines selbstausrichtenden Designs kombiniert mit 12-24 mit einem Gewinde versehenen und nummerierten Montagepositionen und Befestigungsvorkehrungen einfach zu installieren. Für die Installation sind nur Standard-Handwerkzeuge erforderlich (9/16 Zoll Schlüssel und 9/16 Zoll Buchse/Ratsche). Mehrere Einheiten können nebeneinander verschraubt werden, um bei Bedarf eine einfache Erweiterung oder Anpassung zu ermöglichen. Das SmartRack SR2POST13 2-Säulen-Open-Frame-Rack wurde von EIA-310-D, IEC 60297-3-100 und RoHS zugelassen und hat eine 5-Jahres-Garantie.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
165.1 mm
Verpackungstiefe
780 mm
Verpackungshöhe
115.1 mm
Paketgewicht
10890 g
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332183641
Merkmale
Höchstgewichtskapazität
362.9 kg
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
NOM, EIA-310-D, IEC 60297-3-100, DIN 41494, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
517.5 mm
Tiefe
346.1 mm
Höhe
711.2 mm
Gewicht
9070 g
Breite (imperial)
20.3 "
Tiefe (imperial)
4.75 "
Höhe (imperial)
28 "
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
8517,79,0000
Breite des Versandkartons
519.9 mm
Höhe des Versandkartons
515.1 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,35*
€ 192,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,17*
€ 188,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,19*
€ 181,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,88*
€ 174,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,85*
€ 153,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
SR12UB
ab € 555,18*
Zubehör
Tripp Lite
SR12UBEXPNDKD
ab € 216,95*
Zubehör
Tripp Lite
SR14UBDP
ab € 675,00*
Zubehör
Tripp Lite
SR18UB
ab € 733,50*
Zubehör
Tripp Lite
SR24UB
ab € 859,20*
Zubehör
Tripp Lite
SR25UB
ab € 1.025,56*
Zubehör
Tripp Lite
SR25UBSP1
ab € 1.233,58*
Zubehör
Tripp Lite
SR2POST
ab € 193,51*
Zubehör
Tripp Lite
SR2POST12
ab € 44,39*
Zubehör
Tripp Lite
SR2POST25
ab € 175,84*
Zubehör
Tripp Lite
SRBOLTDOWN
ab € 37,58*
Zubehör
Tripp Lite
SRCABLEDUCT1U
ab € 52,31*
Zubehör
Tripp Lite
SRCABLEDUCT1UHD
ab € 53,57*
Zubehör
Tripp Lite
SRCABLEDUCT2UHD
ab € 70,90*
Zubehör
Tripp Lite
SRCABLERING1U
ab € 45,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.