Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujifilm Instax mini LiPlay 1/5" 2560 x 1920 Pixel 86 x 54 mm CMOS Bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujifilm Instax mini LiPlay 1/5" 2560 x 1920 Pixel 86 x 54 mm CMOS Bronze
Fujifilm Instax mini LiPlay 1/5" 2560 x 1920 Pixel 86 x 54 mm CMOS Bronze
Artikel-Nr.:
     CIDE4-121118970
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     16835158
EAN/GTIN:
     4547410539103
Suchbegriffe:
Sofortbild-Kamera
fuji sofortbild-kamera
sofortbild kamera
Klein und dennoch ist alles möglich. Die INSTAX mini LiPlay 2-in-1 Hybrid Sofortbildkamera hat alles was Du brauchst, um Bilder zu drucken, die genau so viel Spaß machen wie die Kamera selbst.

life well curated
Diese Sofortbildkamera ergänzt nicht nur Deinen Look, sondern fungiert auch als intelligenter kleiner Smartphonedrucker.

Stilvoll
Minimalistisch, clean, bodenständig – die INSTAX mini LiPlay verkörpert schlichte Eleganz. Erhältlich in einem auffälligen Matcha Green, einem neutralen gesprenkelten Misty White und einem strukturierten Deep Bronze, treffen diese neutralen Farben genau den richtigen ästhetischen Ton.

Auswählen & drucken

Die besten Momente des Lebens
Die INSTAX mini LiPlay ist nicht nur eine Sofortbildkamera sondern auch ein Smartphonedrucker. Du entscheidest also ob die bedeutendsten Aufnahmen als INSTAX mini Film (separat erhältlich) digital oder auch analog in Erinnerung bleiben.

Selfies

Einzigartige Momente
Momente für die Ewigkeit! Die INSTAX mini LiPlay hilft Dir dabei, genau diese Augenblicke einzufangen. Mach das perfekte Bild und halte die Erinnerung fest.

Kreativität

Tobe Dich aus
Mit einer Fülle von sorgfältig ausgewählten Design-Frames und Farbfiltern, die zu Deiner Stimmung passen, war es noch nie einfacher, jedes Bild individuell anzupassen, bevor Du es druckst..

Sound

Audiobotschaften als Erinnerung
Wähle den Soundmodus aus, um Deinem Sofortbild eine Audiobotschaft oder Soundelement hinzuzufügen. Anschließend einfach das Sofortbild mit Sound drucken und den QR CODE scannen.

Schnellwahl-Tasten

Dein Favorit auf Knopfdruck
Jeder hat seine Favoriten. Wähle Deine 3 Favoriten aus, speichere sie unter den Schnellwahl-Tasten ab und schon bist Du bereit, wenn die Design-Frames wieder mal nicht fehlen dürfen.

Fernsteuerung

Best Buddy
Die INSTAX mini LiPlay sollte immer dabei sein, deshalb kannst Du diese kleine beeindruckende Sofortbildkamera über Bluetooth mit dem Smartphone steuern. Ab jetzt gibt es niemanden mehr der sich hinter der mini LiPlay verstecken muss und auf dem Bild fehlt.

Power

Aufladen
Für das Aufladen unterwegs findest Du jetzt einen USB-Typ-C-Ladeanschluss an der INSTAX mini LiPlay. Alles ist wunderbar durchdacht, damit Du keinen Moment mit der mini LiPlay verpasst.

mini Film
Einzigartige Momente in Kreditkartengröße

Dein Moment, Dein Style und Dein Blick für eine tolle Aufnahme. Alles festgehalten mit unserem INSTAX mini Film. Besondere Momente zum Behalten oder Verschenken.
Weitere Informationen:
Merkmale
Größe des Bildsensors
1/5 "
Maximale Bildauflösung
2560 x 1920 Pixel
Abbildung Größe
86 x 54 mm
Sensor-Typ
CMOS
Produktfarbe
Bronze
ISO-Empfindlichkeit (min)
100
ISO-Empfindlichkeit (max)
1600
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
28 mm
Maximale Blendenzahl
2
Fotoeffekte
Filter, Rahmen
Filmgröße
62 x 46 mm
Reprint up to (last prints)
50
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC
Selbstauslöser
Ja
Selbstauslöser Verzögerung
2,10 s
Selfie-Spiegel
Ja
Taste „Erneut drucken“
Ja
Unterstützte Bildformate
JPEG
Bluetooth
Ja
Blitz auslösbar
Segment metering, Segment-Multimessung
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/4 s
Blitz
Eingebauter Blitz
Ja
Blitzreichweite
0.5 - 1.5 m
Blitz-Modi
Auto, Blitz Aus
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Handschlaufe
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
255 g
Höhe
122.9 mm
Tiefe
36.7 mm
Breite
82.5 mm
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Battery life (photos)
100 Stück(e)
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
2.7 "
Display-Auflösung
230000 dot
Weitere Suchbegriffe: Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,63*
€ 182,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,29*
€ 178,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,11*
€ 161,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,04*
€ 155,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,19*
€ 141,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.