| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-122356392 Herst.-Nr.: DREZ30S EAN/GTIN: 6976233677231 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Leistungen | Reinigungsart | Trocken | | Vakuum-Luftfilterung | HEPA | | Geeignet für alle Arten von Oberflächen | Ja | | HEPA-Klasse | HEPA 14 | | Gewährleistungsfrist | 3 Jahr(e) | Energie | Energiequelle | Akku | | Laufzeit | 90 min | | Ladezeit | 4 h | | Saugenergie | 310 AW | | Batteriekapazität | 3.2 Ah | | Akku-/Batterietyp | Eingebaut | Lieferumfang | Staubsaugerbürsten enthalten | Motorisierte Turbobürste für Haustiere, Motorbetriebene Bürsten, Multifunktionsbürste | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 2200 g | Design | Staubbehälter Typ | Beutellos | | Produktfarbe | Schwarz | | Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung) | 0.6 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Handsauger, Handstaubsauger, Stielsauger, Stielstaubsauger, handsauger akku, akku staubsauger |
| | |
| |