Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR8683 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR8683 Rack Zubehör
APC AR8683 Rack Zubehör
APC AR8683 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-12313906
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8683
EAN/GTIN:
     731304291657
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
241 mm
Verpackungstiefe
381 mm
Verpackungshöhe
92 mm
Paketgewicht
1700 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
172 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
1200 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,31*
€ 102,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.