Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Patchpanel
>
Artikel
APC CAT 6 Patch Panel 1U
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-1395206
Hersteller:
APC
Herst.-Nr.:
CAT6PNL-24
EAN/GTIN:
731304238560
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port
patchpanel
apc patchpanel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
24
Stecker
RJ-45
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85371098
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Höhe
43 mm
Tiefe
33 mm
Gewicht
420 g
... >
Netzwerke
>
Installation der Netzwerk-Konnektivität
>
Patch Panels
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,39*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,85*
€ 209,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,78*
€ 205,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,49*
€ 200,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,87*
€ 196,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,39*
€ 184,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC NetShelter WX 13U w/Threaded Hole Vertical Mounting Rail Glass Front Door Black
APC
AR100
ab € 579,95*
Zubehör
APC NetShelter WX 13U w/Threaded Hole Vertical Mounting Rail Vented Front Door Black
APC
AR100HD
ab € 587,05*
Zubehör
APC AR106 Rack 6U Wandmontiertes Regal Schwarz
APC
AR106
ab € 171,19*
Zubehör
APC AR109 Rack 9U Wandmontiertes Regal Schwarz
APC
AR109
ab € 223,90*
Zubehör
APC AR112 Rack 12U Wandmontiertes Regal Schwarz
APC
AR112
ab € 303,14*
Zubehör
APC NetShelter WX 12U Single Hinged Wall-mount Enclosure 400mm Deep Wandmontiertes Regal Schwarz
APC
AR112SH4
ab € 354,64*
Zubehör
APC NetShelter WX 12U Single Hinged Wall-mount Enclosure 600mm Deep Wandmontiertes Regal Schwarz
APC
AR112SH6
ab € 377,73*
Zubehör
APC NetShelter WX 6U Single Hinged Wall-mount Enclosure 400mm Deep Wandmontiertes Regal Schwarz
APC
AR106SH4
ab € 210,63*
Zubehör
APC NetShelter WX 6U Single Hinged Wall-mount Enclosure 600mm Deep Wandmontiertes Regal Schwarz
APC
AR106SH6
ab € 265,31*
Zubehör
APC NetShelter WX 9U Single Hinged Wall-mount Enclosure 400mm Deep. Wandmontiertes Regal Schwarz
APC
AR109SH4
ab € 278,24*
Zubehör
APC NetShelter WX 9U Single Hinged Wall-mount Enclosure 600mm Deep Wandmontiertes Regal Schwarz
APC
AR109SH6
ab € 346,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen