Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Wandverteiler
>
19 Zoll Wandverteiler
>
Artikel
APC AR106 Rack 6U Wandmontiertes Regal Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-27139677
Hersteller:
APC
Herst.-Nr.:
AR106
EAN/GTIN:
731304317265
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Leergehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
688 mm
Verpackungstiefe
485 mm
Verpackungshöhe
293 mm
Paketgewicht
14560 g
Merkmale
Rack-Kapazität
6U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
90.7 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Vordertürenkonstruktion
Perforiert
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
599 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
355 mm
Gewicht
9390 g
Montagetiefe (max.)
329 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Racks
Weitere Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
,
NT-Schrank
,
Netzwerk-Schrank
,
Netzwerkschrank
,
Server-Schrank
,
Serverschrank
,
19 zoll schrank apc
,
leergehäuse
,
Schrank
,
Regal
,
Gestelle
,
Gestell
,
Ständer
,
Ablage
,
Ablagen
,
Wandregal
,
Wandregale
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 171,19*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,75*
€ 235,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,08*
€ 233,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,53*
€ 224,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,65*
€ 222,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,19*
€ 203,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC Data Distribution 2U Panel, Holds 8 each Data Distribution Cables for a Total of 48 Ports
APC
AR8452
ab € 46,94*
Zubehör
APC Rack Pdu, Basic, 0U/1U, 120-240V/15A, 220-240V/10A, (8) C13
APC
AP6015A
ab € 59,76*
Zubehör
APC Rack Pdu, Metered, 2U, 32A, 230V, (12) C13 & (4) C19
APC
AP7822B
ab € 857,21*
Zubehör
APC 48 Port Cat6 Network Patch Panel
APC
CAT6PNL-48
ab € 276,83*
Zubehör
APC CAT 6 Patch Panel 1U
APC
CAT6PNL-24
ab € 155,39*
Zubehör
APC Easy PDU EPDU1010B-SCH, Basic, 1U, 10A, 230V, (6x)Schuko & (1x)C13, C14 Stecker
APC
EPDU1010B-SCH
ab € 52,78*
Zubehör
APC EPDU1016B Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz
APC
EPDU1016B
ab € 78,77*
Zubehör
APC EPDU1016M Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz
APC
EPDU1016M
ab € 350,94*
Zubehör
APC SMART-UPS C LI-ION 500VA SHORT DEPTH 230V SMARTCONNECT Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,5 kVA 400 W 4 AC-Ausgänge
APC
SCL500RMI1UC
ab € 654,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen