Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita UH5261 Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge 400 W 3 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita UH5261 Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge 400 W 3 kg
Makita UH5261 Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge 400 W 3 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE4-14154600
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     UH5261
EAN/GTIN:
     0088381615907
Suchbegriffe:
Elektro-Heckenschere
Elektro-Heckenschneider
Elektroheckenschere
Elektroheckenschneider
Weitere Informationen:
Technische Details
Größe des Blattes
520 mm
Klingentyp
Doppelte Klinge
Sägeblatt Abstand
18 mm
Hubzahl
1600 SPM
Produktfarbe
Schwarz, Türkis
Vibrationsemission
6.7 m/s²
Schalldruckpegel
82 dB
Schallleistungspegel
93 dB
Energie
Energiequelle
AC
Motorleistung
400 W
AC Eingangsspannung
240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3000 g
Breite
187 mm
Tiefe
921 mm
Höhe
195 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,55*
€ 100,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
UH4861
ab € 75,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.