Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff Base/plinth with ventilation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schroff Base/plinth with ventilation
Schroff Base/plinth with ventilation
Schroff Base/plinth with ventilation
Artikel-Nr.:
     CIDE4-1445491
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130-187
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
19 Zoll Schrank
VARISTAR Sockel belüftet, 600 mm breit, RAL7021
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Höhe
100 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,85*
€ 124,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,83*
€ 123,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,46*
€ 114,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,40*
€ 111,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
23130-172
ab € 37,50*
Zubehör
Schroff
23130362
ab € 42,39*
Zubehör
Schroff
23130363
ab € 46,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.