Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 5026-202 PoE-Adapter Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 5026-202 PoE-Adapter Gigabit Ethernet
Axis 5026-202 PoE-Adapter Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE4-14848844
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     5026-202
EAN/GTIN:
     3609740047695
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
POE Netzeile
Power over Ethernet (PoE) bietet eine einfache, schnelle und kostengünstige Lösung für die Stromversorgung von Netzwerkprodukten. Ein Midspan speist Strom und Daten in ein Netzwerkgerät mit integrierter PoE-Unterstützung ein. Vorhandene Ethernet Switches und Kabelinfrastruktur müssen nicht ausgetauscht werden. Der AXIS T8120 Midspan 15 W 1-port ist eine kompakte und flexible Lösung für Ihre PoE-basierten Netzwerk-Geräte . Der AXIS T8120 liefert bis zu 15,4 W und ist IEEE 802.3af-konform, sodass die Kompatibilität mit den meisten Axis Netzwerkprodukten mit integrierter PoE-Unterstützung gewährleistet ist.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
450 g
Abmessungen (BxTxH)
53 x 140 x 33 mm
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Wandmontage
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Störung, Leistung
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
0.5 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,79*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,06*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.