Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton 19“ Low profile shelf 1U 250mm 20.0kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton 19“ Low profile shelf 1U 250mm 20.0kg
Triton 19“ Low profile shelf 1U 250mm 20.0kg
Artikel-Nr.:
     CIDE4-1578125
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RAB-UP-250-A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
250 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
20 kg
Rack-Kapazität
1U
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.