Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR7730 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR7730 Rack Zubehör
APC AR7730 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-1611085
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR7730
EAN/GTIN:
     731304259992
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Rack-Zubehör, das Luftzirkulation und Einzug von Umgebungsluft vermeidet und damit die Kühleffizienz steigert.

Inklusive: Installationsanleitung, Mounting kit with presssure sensitive foam, Qty. 10 - Grommets.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
368 mm
Verpackungstiefe
533 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
9550 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8600 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
279 x 209 x 29 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.240,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.364,34*
€ 1.623,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.350,53*
€ 1.607,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.280,81*
€ 1.524,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.254,39*
€ 1.492,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.240,45*
€ 1.476,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AR7740
ab € 1.357,68*
Ähnlich
APC
AR7720
ab € 944,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.