Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 452-11510 laptop-dockingstation & portreplikator Andocken Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 452-11510 laptop-dockingstation & portreplikator Andocken Schwarz
DELL 452-11510 laptop-dockingstation & portreplikator Andocken Schwarz
DELL 452-11510 laptop-dockingstation & portreplikator Andocken Schwarz
DELL 452-11510 laptop-dockingstation & portreplikator Andocken Schwarz
DELL 452-11510 laptop-dockingstation & portreplikator Andocken Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-16489650
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     452-11510
EAN/GTIN:
     5397063815579
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
288 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
53.7 mm
Gewicht
1050 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
2
Anzahl Parallelanschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
2
USB-Stecker
USB Typ-A
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
240 W
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Dell Precision M4700, M6700
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,24*
€ 221,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,70*
€ 215,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,02*
€ 204,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,92*
€ 197,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,26*
€ 177,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.