Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-NPA-POE-RJ PoE-Adapter 16 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-NPA-POE-RJ PoE-Adapter 16 V
Mobotix MX-NPA-POE-RJ PoE-Adapter 16 V
Artikel-Nr.:
     CIDE4-17698531
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-NPA-POE-RJ
EAN/GTIN:
     4047438013932
Suchbegriffe:
Crossover-Adapter
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
Weitere Informationen:
Netzwerk
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Konformität mit Industriestandards
IEEE 802.3
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Energie
Power over Ethernet (PoE) Spannung
16 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,40*
€ 100,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,49*
€ 91,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix
MX-CBL-NPA-BAT-2-2
ab € 21,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.