Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
KVM Switch
>
IP KVM Switch
>
Artikel
ATEN KL1508AIM-AX-XG Konsolenregal 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Metall Schwarz 1U
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE4-18484397
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
KL1508AIM-AX-XG
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Der KVM-Switch KL1508Ai ist ein LCD-KVM-Switch in Doppelschienen-Ausführung, der es ermöglicht, bis zu 8 Computer von einer einzigen Konsole (Tastatur, Monitor und Maus) aus zu steuern. Er besitzt einen eingebauten LCD-Bildschirm, eine vollwertige Tastatur und Touchpad und ist in einem 1U-Einschub für 19-Zoll-Schränke in einem ausziehbaren Gehäuse montiert.
Der LCD-Monitor und das Tastaturmodul mit Touchpad lassen sich unabhängig voneinander aus dem Schrank herausziehen. Um mehr Platz im Rechenzentrum zu schaffen, kann das Tastaturmodul mit Touchpad eingeschoben werden, während der schlanke LCD-Bildschirm zur Überwachung der Computer ausgeklappt und flach anliegend am Schrank bleibt – so kann die Aktivität der Computer bequem überwacht werden.
Der KL1508Ai gibt lokalen und entfernten Sysops die Möglichkeit, über ein IP-Netzwerk mehrere Computer zu überwachen und zu steuern. Weil er das TCP/IP-Protokoll zur Kommunikation verwendet, kann der KL1508Ai von einem beliebigen Computer im LAN, WAN oder Internet bedient werden – unabhängig davon, ob er im selben Raum, am anderen Ende der Straße oder auf einem anderen Kontinent steht.
Die kompakt und dicht angeordneten RJ-45-Buchsen für Kat. 5e/6-Netzwerkkabel sorgen für eine platzsparende, effiziente Kabelführung. Gleichzeitig gewährleistet die Verwendung von KVM-Adapterkabeln den Anschluss der unterschiedlichsten Rechner, wie PCs, Mac oder Sun und sogar serieller Geräte innerhalb der gleichen Installation.
Außerdem besitzt das Gerät auf seiner Rückseite Anschlüsse für eine externe Tastatur und Maus sowie einen Monitor, sodass Sie den Switch auch über eine lokale Konsole steuern können. Ferner ist das Gerät mit einem externen USB-Mausport am Tastaturmodul ausgestattet, damit Sie bei Bedarf anstelle des Touchpads auch eine externe Maus verwenden können.
Zu den erweiterten Eigenschaften gehört die Miniaturbilddarstellung Panel Array Mode, mit der Sie das Bild von bis zu 8 Computern gleichzeitig anzeigen können, sowie das Nachrichtenboard, über das angemeldete Benutzer in Echtzeit praktisch untereinander kommunizieren können – egal, wo sie sich auf unserem Planeten befinden. Der KL1508Ai ist die ideale Lösung zur Verwaltung Ihres Server-Raums.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Menge USB 2.0-Anschlüsse
3
Tastatur
Kurzbefehle
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100-240 V
Netzteilfrequenz
50-60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17 "
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Display
TFT-LCD
Helligkeit
250 cd/m²
Kontrastverhältnis
1000:1
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Pixel Abstand
0.264 x 0.264 mm
Reaktionszeit
5 ms
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Technische Details
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Rack-Einbau
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Rack-Kapazität
1U
Gewicht und Abmessungen
Breite
701.2 mm
Höhe
480 mm
Tiefe
44 mm
Gewicht
15230 g
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Rackmontageset
Ja
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Konsolenregale
Weitere Suchbegriffe:
19 Zoll Tastaturschublade
,
19" Tastaturschublade
,
KVM Tastatur Konsole
,
IP KVM Switch
,
KVM
,
KVM Switch
,
KVM Umschalter
,
Monitor-T-Switch
,
kvm aten 8 port
,
19 zoll tastaturschublade
,
ip kvm switch aten
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.659,02*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.809,77*
€ 2.153,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.806,30*
€ 2.149,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.749,13*
€ 2.081,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.709,22*
€ 2.033,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.659,02*
€ 1.974,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 1 m
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,18*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 2 m
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,74*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 3 m
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,27*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 5 m
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,43*
Zubehör
ALTUSEN KA9140 Monitor-/Tastatur-Erweiterung
Aten
KA9140
ab € 260,16*
Zubehör
ATEN Daisy Chain Cable, 1.2m SCSI-Kabel Schwarz 1,2 m
Aten
2L-1701KM
ab € 10,98*
Zubehör
ATEN Daisy Chain Cable, 3m Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
Aten
2L-1703
ab € 17,72*
Zubehör
ATEN Daisy Chain Cable, 5m Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
Aten
2L-1705
ab € 29,32*
Zubehör
ATEN Easy Installation Rack Montageset (Kurz) für LCD KVM Switch/Konsole
Aten
2K-0005
ab € 60,44*
Zubehör
ATEN Easy Installation Rack Montageset (Lang) für LCD KVM Switch/Konsole
Aten
2K-0006
ab € 75,36*
Zubehör
ATEN KA7120 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
Aten
KA7120
ab € 64,23*
Zubehör
ATEN KA7130 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
Aten
KA7130
ab € 83,28*
Zubehör
ATEN KA7168 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
Aten
KA7168
ab € 122,42*
Zubehör
ATEN KA7170 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
Aten
KA7170
ab € 60,96*
Zubehör
ATEN KA7177 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
Aten
KA7177
ab € 109,52*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen