Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KA7177 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN KA7177 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
ATEN KA7177 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
ATEN KA7177 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14980306
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KA7177
EAN/GTIN:
     672792401169
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
Eigenschaften
- Automatische Signalkompensation, keine entfernungsabhängige Konfiguration über DIP-Schalter erforderlich
- Tastatur- und Mausemulation – Ihr Server läuft munter weiter, auch wenn der KVM-Port des Switches getrennt oder an einen anderen Port angeschlossen wird
- Firmwareaktualisierung auf Lebenszeit garantiert
- Verbesserte Grafikqualität – unterstützt Auflösungen von bis zu 1600 x 1200 in bis zu 50m Entfernung
- Der integrierte ASIC-Chip bietet eine höhere Zuverlässigkeit und Kompatibilität
- Das CPU-Modul mit automatischer Signalkonvertierung ermöglicht flexiblere Anschlüsse (PS/2 und USB), um sämtliche Computerarten (PC, Mac, Sun) steuern zu können
- Kompakte Baugröße
- Unterstützt virtuelle Datenträger
- Unterstützt Smart Card- /CAC-Lesegeräte

Lieferumfang
- 1 KVM-Adapterkabel KA7177
- 1 Kit für die Rackmontage
- 1 Anleitung für die Rackmontage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
154 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Tiefe
90 mm
Höhe
23 mm
Breite
43 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,78*
€ 165,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,19*
€ 163,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,98*
€ 147,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,55*
€ 144,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
KN1108VA
ab € 1.389,26*
Zubehör
Aten
KN1116VA
ab € 2.687,88*
Zubehör
Aten
KN1132V
ab € 4.120,60*
Zubehör
Aten
KN2116VA
ab € 4.535,68*
Zubehör
Aten
KN2124VA
ab € 4.861,38*
Zubehör
Aten
KN2132VA
ab € 5.248,19*
Zubehör
Aten
KN2140VA
ab € 5.678,85*
Zubehör
Aten
KN4132VA
ab € 7.202,67*
Zubehör
Aten
KN4140VA
ab € 7.608,39*
Zubehör
Aten
KN4164V
ab € 10.094,55*
Zubehör
Aten
KN8132V
ab € 8.730,73*
Zubehör
Aten
KN8164V
ab € 9.590,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.