Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing SVE02001 Kabelspalter oder -kombinator Kabelsplitter Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing SVE02001 Kabelspalter oder -kombinator Kabelsplitter Silber
Axing SVE02001 Kabelspalter oder -kombinator Kabelsplitter Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-18643728
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SVE02001
EAN/GTIN:
     7611682260205
Suchbegriffe:
Multischalter
SAT-Verteiler
axing 2-fach sat-verteiler
sat verteiler
  • DC-diodenentkoppelt
    - DC-Durchlass
    - Kontakte vergoldet (außer SVE 8-01)
    - Abnehmbare Montagesockel
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Eingang
1x F-type
Teilnehmerausgang
2x F-type
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
52 mm
Merkmale
Typ
Kabelsplitter
Impedanz
75 Ohm
Frequenzbereich
5 - 2400 MHz
Produktfarbe
Silber
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.