Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing BVE 80-01 Kabelsplitter Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing BVE 80-01 Kabelsplitter Silber
Axing BVE 80-01 Kabelsplitter Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-18661203
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BVE08001
EAN/GTIN:
     7611682240900
Suchbegriffe:
Multischalter
SAT-Verteiler
sat verteiler
  • Multimediatauglich
    - Ein- und Ausgänge brummentstört
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
F
Anzahl der Verbinder
8
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
63 mm
Merkmale
Typ
Kabelsplitter
Frequenzbereich
5 - 1006 MHz
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.