Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita EN5950SH Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge 770 W 6,4 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita EN5950SH Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge 770 W 6,4 kg
Makita EN5950SH Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge 770 W 6,4 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE4-18662723
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     EN5950SH
EAN/GTIN:
     0088381640800
Suchbegriffe:
Benzin-Heckenschere
Benzin-Heckenschneider
Benzinheckenschere
Benzinheckenschneider
Höchstleistung im doppelten Sinne.
Wenn Hecken extrem dicht und hoch gewachsen wieder in Form gebracht werden sollen, ist der Heckenschneider EN5950SH das Werkzeug der Wahl. Sein kraftvoller Benzinmotor und die extreme Reichweite von max. 181 cm machen den Einsatz von Trittleitern etc. überflüssig.
Weitere Informationen:
Technische Details
Größe des Blattes
590 mm
Klingentyp
Doppelte Klinge
Leerlauf-Schlagrate
2100 SPM
Sicherheitsklippverschluss
Ja
Produktfarbe
Blau, Edelstahl
Energie
Energiequelle
Benzin
Motorleistung
770 W
Merkmale
Benzintank Kapazität
0.6 l
Lieferumfang
Tasche enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6400 g
Breite
242 mm
Tiefe
1810 mm
Höhe
241 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 423,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,02*
€ 584,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,45*
€ 576,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,51*
€ 550,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,08*
€ 537,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,91*
€ 504,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.