Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT606 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BT606 Schwarz
B-Tech BT606 Schwarz
B-Tech BT606 Schwarz
B-Tech BT606 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-19352405
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT606/B
EAN/GTIN:
     5019318036064
Suchbegriffe:
Boxenhochständer
Boxenstativ
Boxenständer
Lautsprecherständer
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
35 kg
Anzahl der Drehpunkten
4
Breite (mit Basisstation)
240 mm
Tiefe (mit Basisstation)
240 mm
Anzahl
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
600 mm
Weitere Suchbegriffe: boxenhochständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,78*
€ 158,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,47*
€ 156,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,67*
€ 143,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,86*
€ 137,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 115,39*
€ 137,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,78*
€ 122,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech
BT604/B
ab € 75,90*
Zubehör
B-Tech
BT608/B
ab € 103,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.