Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT604 Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
B-Tech BT604 Schwarz
B-Tech BT604 Schwarz
B-Tech BT604 Schwarz
B-Tech BT604 Schwarz
Artikel-Nr.:
     615IT-V775071
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT604/B
EAN/GTIN:
     5019318036040
Suchbegriffe:
Boxenhochständer
Boxenstativ
Boxenständer
Lautsprecherständer
Weitere Informationen:
Technische Details
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Tiefe
190 mm
Höhe
400 mm
Anzahl der Drehpunkten
4
Breite
190 mm
Breite (mit Basisstation)
240 mm
Tiefe (mit Basisstation)
240 mm
Anzahl
2
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: boxenhochständer
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Paar
Frei Haus
ab € 75,90*
€ 115,39*
1 Tag
3
pro Paar
Frei Haus
ab € 90,70*
€ 115,41*
6 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 152,07*
€ 185,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 115,39*
€ 137,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 112,80*
€ 134,23
pro Paar
ab 3 Paar
€ 95,17*
€ 113,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,83*
€ 103,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,35*
€ 100,38
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,90*
€ 90,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech
BT606/B
ab € 102,78*
Zubehör
B-Tech
BT608/B
ab € 103,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.