Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Nexus 7700 F3 Netzwerk-Switch-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE4-20973111
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     N77-F348XP-23=
EAN/GTIN:
     882658595752
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
Switch-Modul
sfp switch cisco
Weitere Informationen:
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
64000 Eintragungen
Transferrate
720 Mpps
Anzahl der VLANs
4096
Lichtwellenleiter
Optischer Kabelverbinder
SFP, SFP+
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
1000,10000 Mbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Zertifikate
Sicherheit
UL/CSA/IEC/EN 60950-1, AS/NZS 60950
Elektromagnetische Verträglichkeit
FCC Part 15 (CFR 47) (USA) Class A, ICES-003 (Canada) Class A, EN55022 (Europe) Class A, CISPR22 (International) Class A, AS/NZS CISPR22 (Australia and New Zealand) Class A, VCCI (Japan) Class A, KN22 (Korea) Class A, CNS13438 (Taiwan) Class A, CISPR24, EN55024, EN50082-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-6-1, EN300 386
Management-Funktionen
Zugriffkontrollliste
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES
Leistungen
Buffer-Größe pro Port
72 MB
Wartezeiten pro Port
8
Kompatibilität
Cisco Nexus 7000
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
403.9 x 553.7 x 44 mm
Gewicht
7700 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Faseranschlüsse
48
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35.900,16*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35.921,88*
€ 42.747,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35.915,95*
€ 42.739,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35.904,10*
€ 42.725,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35.900,16*
€ 42.721,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.