Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic BC9030-910 Barcodeleser-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic BC9030-910 Barcodeleser-Zubehör
Datalogic BC9030-910 Barcodeleser-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-21020997
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     BC9030-910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
RS-232C
Kompatibilität
PM9300, PM9500, PM9500-DPM Evo
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
95 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,11*
€ 286,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,62*
€ 286,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,91*
€ 275,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,57*
€ 273,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,51*
€ 249,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
90ACC0350
ab € 25,55*
Zubehör
Datalogic
PM9100-433RBK10
ab € 691,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.