Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brainboxes ED-008 Netzwerksplitter Schwarz, Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brainboxes ED-008 Netzwerksplitter Schwarz, Violett
Brainboxes ED-008 Netzwerksplitter Schwarz, Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE4-21353258
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     ED-008
EAN/GTIN:
     837324009811
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 - 30 V
Power Autosensing
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
116 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
127 g
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
49 mm
Paketgewicht
223 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
DC-Ausgangs-Steckdose
Ja
Leistungen
Verkabelungstechnologie
10BaseT / 100BaseTX
Auto MDI/MDI-X
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Violett
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Geschwindigkeit
Zertifizierung
WEEE, RoHS, AEO (C-TPAT), CE
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,55*
€ 176,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,00*
€ 171,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,47*
€ 155,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,02*
€ 145,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,70*
€ 132,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BrainBox
ED-004
ab € 135,71*
Zubehör
BrainBox
MK-048
ab € 6,05*
Zubehör
BrainBox
PW-600
ab € 17,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.