Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ACDC2508 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ACDC2508 Rack Zubehör
APC ACDC2508 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-21366829
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACDC2508
EAN/GTIN:
     731304299158
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
565 mm
Verpackungstiefe
1199 mm
Verpackungshöhe
183 mm
Paketgewicht
15910 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
747 mm
Tiefe (max)
1069 mm
Höhe
132 mm
Gewicht
11690 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
REACH
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,40*
€ 369,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,55*
€ 364,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,24*
€ 347,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,86*
€ 341,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,77*
€ 307,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
ACDC2509
ab € 401,36*
Ähnlich
APC
ACDC2505
ab € 193,08*
Ähnlich
APC
ACDC2506
ab € 233,60*
Ähnlich
APC
ACDC2507
ab € 246,73*
Ähnlich
APC
ACDC2500
ab € 171,16*
Ähnlich
APC
ACDC2501
ab € 214,95*
Ähnlich
APC
ACDC2502
ab € 202,48*
Ähnlich
APC
ACDC2503
ab € 208,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.