Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Nexus 5672UP Managed L2/L3 1U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Nexus 5672UP Managed L2/L3 1U Grau
Cisco Nexus 5672UP Managed L2/L3 1U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-21844764
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     N5K-C5672UP
EAN/GTIN:
     882658708572
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch cisco
sfp switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP snooping, DHCP relay
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, SSH-2
MAC Adressen Filtern
Ja
Statische Anschlusssicherheit
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Root-Schutz
Ja
Autentifizierungstyp
AAA
Warteschleifenplanungs-Algorithmen
Deficit weighted round robin (DWRR)
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Zertifizierung
UL 60950-1 Second Edition, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, AS/NZS 60950-1, GB4943
Leistungen
Telnet
Ja
Lichtwellenleiter
Schalttyp optisches Modul
40 Gigabit Ethernet
Gewicht und Abmessungen
Breite
439 mm
Tiefe
762 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
14515 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
AC Eingangsspannung
94 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47/63 Hz
DC input Spannung
72 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
650 W
Stromverbrauch (max.)
1100 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
256000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
1440 Gbit/s
Transferrate
1071 Mpps
Anzahl Queues
8
Statische Route
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9216
Datenpaket-Pufferspeicher
25 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ba, IEEE 802.3x
10G-Unterstützung
Ja
Vollduplex
Ja
Richtlinienbasiertes Routing
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Private VLAN, Tagged VLAN, VLAN mapping
Anzahl der VLANs
4096
Anschlüsse und Schnittstellen
Menge Modul-Steckplätze SFP+
48
Anzahl QSFP + Modulsteckplätze
6
Optischer Kabelverbinder
QSFP+, SFP+
Konsolen-Port
RJ-45
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
IPv4 Multicast-Einträge
8000
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Protokolle
Virtual Router-Redundanz-Protokoll (VRRP)
Ja
Router Protokoll
BGP, EIGRP, HSRP, IS-IS, OSPF, RIP-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27.332,32*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27.666,98*
€ 32.923,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27.541,63*
€ 32.774,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27.332,32*
€ 32.525,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.