Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartengeräte
>
Agrarscheren
>
Heckenschere
>
Akkuheckenschere
>
Artikel
Makita DUH523Z Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge 3,3 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-22154976
Hersteller:
Makita
Herst.-Nr.:
DUH523Z
EAN/GTIN:
0088381673686
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider
Leichte und handliche Heckenschere - Vibrationsarmer Lauf durch Gummipuffer im Motorgehäuse - Rostfreies Messer mit zweiseitig geschärften Ecken - Einfach auswechselbare Messer - Mit Akku-Kapazitätsanzeige - Lieferung ohne Akkus und Ladegerät
Weitere Informationen:
Technische Details
Größe des Blattes
520 mm
Klingentyp
Doppelte Klinge
Sägeblatt Abstand
26 mm
Leerlauf-Schlagrate
1350 SPM
Sicherheitsbremse
Ja
Produktfarbe
Grün, Schwarz
Schnittlänge
520 mm
Geräuschpegel
89 dB
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3300 g
Breite
938 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
194 mm
... >
Gartenwerkzeuge
>
Elektro-Gartengeräte
>
Elektrische Heckenscheren
Weitere Suchbegriffe:
Akkustrauchschere
,
akkuheckenschere 18 v makita
,
akku heckenschere
,
makita akku-heckenschere
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 82,44*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,99*
€ 118,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,53*
€ 118,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,78*
€ 112,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita 197952-5 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug Batterie- & Ladegerät-Set
Makita
197952-5
ab € 146,52*
Zubehör
Makita 632G12-3 Industrieakku Lithium-Ion (Li-Ion) 3000 mAh 18 V
Makita
632G12-3
ab € 64,61*
Zubehör
Makita BL1815N Akku
Makita
196235-0
ab € 18,49*
Zubehör
Makita BL1850B Industrieakku Lithium-Ion (Li-Ion) 5000 mAh 18 V
Makita
BL1850B
ab € 72,53*
Zubehör
Makita DC18RC Ladegerät
Makita
195584-2
ab € 29,40*
Zubehör
Makita DEADML805 Arbeitslampe Schwarz, Türkis LED 10 W
Makita
DEADML805
ab € 109,50*
Zubehör
Makita DUH523RF Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge 3,3 kg
Makita
DUH523RF
ab € 145,57*
Zubehör
Makita DUH551Z Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge 5,1 kg
Makita
DUH551Z
ab € 198,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen