Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR8793 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR8793 Rack Zubehör
APC AR8793 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-22309221
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8793
EAN/GTIN:
     731304301158
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Umfassende Auswahl an Zubehör für die Organisation von Strom- oder Datenkabeln im Rack oder Gehäuse.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
338 mm
Verpackungstiefe
1168 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
4550 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
2388 mm
Gewicht
2730 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,75*
€ 121,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,15*
€ 120,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,43*
€ 112,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AR8792
ab € 97,16*
Ähnlich
APC
AR8791
ab € 67,36*
Ähnlich
APC
AR8794
ab € 110,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.