Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR8794 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR8794 Rack Zubehör
APC AR8794 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-22309222
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8794
EAN/GTIN:
     731304301165
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Umfassende Auswahl an Zubehör für die Organisation von Strom- oder Datenkabeln im Rack oder Gehäuse.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
338 mm
Verpackungstiefe
1168 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
5910 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
297 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
2388 mm
Gewicht
4550 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,84*
€ 169,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,13*
€ 167,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,85*
€ 156,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,54*
€ 150,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,99*
€ 132,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AR8792
ab € 97,16*
Ähnlich
APC
AR8791
ab € 67,36*
Ähnlich
APC
AR8793
ab € 79,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.