Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita GF600SE Nagel-/ Klammerpistole Pneumatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita GF600SE Nagel-/ Klammerpistole Pneumatisch
Makita GF600SE Nagel-/ Klammerpistole Pneumatisch
Artikel-Nr.:
     CIDE4-22327875
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     GF600SE
EAN/GTIN:
     0088381623582
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Weitere Informationen:
Leistungen
Magazin Kapazität
100
Energie
Energiequelle
Pneumatisch
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
1 Ah
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
266 mm
Gewicht
2200 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Unterstützter Nageldurchmesser
1.6 mm
Sonstige Funktionen
Unterstützte Nagellängen
15 - 64 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 421,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,40*
€ 539,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,76*
€ 535,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,34*
€ 516,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,75*
€ 507,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,11*
€ 501,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.