Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alfi 0097000000 Teekocher Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alfi 0097000000 Teekocher Edelstahl
Alfi 0097000000 Teekocher Edelstahl
Alfi 0097000000 Teekocher Edelstahl
Alfi 0097000000 Teekocher Edelstahl
Alfi 0097000000 Teekocher Edelstahl
Alfi 0097000000 Teekocher Edelstahl
Alfi 0097000000 Teekocher Edelstahl
Alfi 0097000000 Teekocher Edelstahl
Alfi 0097000000 Teekocher Edelstahl
Alfi 0097000000 Teekocher Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-23846859
Hersteller:
     Alfi
Herst.-Nr.:
     0097000000
EAN/GTIN:
     4002458453311
Suchbegriffe:
Teeautomat
Teebereiter
Teekocher
Teemaschine
Der Premium-Teefilter von alfi
Guter Tee ist nicht nur eine Frage der Melange, sondern auch eine Frage des perfekten Filters. Der Teefilter von alfi besticht durch seine Mikroporen-Filterfolie aus Edelstahl und sorgt für feinsten Geschmack. Dabei bewahrt das AromaSafe-Prinzip das Wichtigste überhaupt - den Genuss in all seinen Facetten. Die Zubereitung mit dem Teefilter funktioniert kinderleicht: Tee in die jeweilige Kanne einfüllen und mit heißem Wasser übergießen, ziehen lassen fertig. Um einen nachhaltig gesunden Genuss sicherzustellen, ist der Teefilter wie jedes Produkt aus dem Hause alfi frei von Schadstoffen jeder Art.
alfi Genuss aus Tradition

alfi steht seit über hundert Jahren für Isoliergefäße der Premiumklasse und damit traditionell für exzellenten Geschmack, made in Germany. Unsere Produkte sind geprägt vom Mut zur Innovation, von der Verarbeitung hochwertiger Materialien, von technischer Perfektion und von einem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. So verfolgen wir seit jeher ein Ziel: beste Qualität, die Maßstäbe setzt und Vertrauen schafft.

Das AromaSafe-Prinzip
Produkte von alfi schützen das, was wichtig ist: den Genuss in all seinen Facetten. Ob Geschmack, Isolierleistung, Gesundheit, Design oder ökologische Nachhaltigkeit als führender Isolierspezialist sorgen wir mit dem AromaSafe-Prinzip dafür, dass Gutes länger gut bleibt.

alfi Design:
Gestaltung für den guten Geschmack dieses Ziel verfolgt alfi mit den besten Designern aus aller Welt. Zeitlose Ästhetik und technische Perfektion bestimmen die mehrfach ausgezeichnete Designsprache. So entstehen Produkte, die sich schon heute auf den Weg machen, die Klassiker von morgen zu werden. Der Name alfi steht seit Generationen für Genuss auf höchstem Niveau auch für das Auge: individuell, formschön und einfach unverwechselbar.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Technische Details
Teesiebmaterial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
91 mm
Tiefe
91 mm
Höhe
144 mm
Gewicht
93 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.