Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic FZ-VEBG11AU laptop-dockingstation & portreplikator Andocken Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic FZ-VEBG11AU laptop-dockingstation & portreplikator Andocken Schwarz
Panasonic FZ-VEBG11AU laptop-dockingstation & portreplikator Andocken Schwarz
Panasonic FZ-VEBG11AU laptop-dockingstation & portreplikator Andocken Schwarz
Panasonic FZ-VEBG11AU laptop-dockingstation & portreplikator Andocken Schwarz
Panasonic FZ-VEBG11AU laptop-dockingstation & portreplikator Andocken Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-24208893
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-VEBG11AU
EAN/GTIN:
     4549077321619
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
172 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
1500 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Panasonic
Kompatibilität
TOUGHBOOK G1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 290,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,07*
€ 401,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,59*
€ 396,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,71*
€ 379,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,26*
€ 368,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,20*
€ 345,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.