Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 193060-0 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita 193060-0 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Makita 193060-0 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE4-24394978
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     193060-0
EAN/GTIN:
     0088381152112
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Charger NICD
Charger NIMH
Leistung und Qualität der Makita-Maschinen sind auf die Anforderungen und Bedürfnisse professioneller Anwender ausgerichtet. Makita-Maschinen gehören zu den leistungsstärksten und widerstandsfähigsten Produkten im Markt. Ihre Effizienz, Langlebigkeit und Ergonomie machen aus der Anschaffung eine lohnende Investition - für Industrie und Handwerk.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Batteriekapazität
2.8 Ah
Akku-/Batteriespannung
14.4 V
Markenkompatibilität
Makita
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Batteriegewicht
830 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,56*
€ 110,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,10*
€ 103,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
193061-8
ab € 101,51*
Zubehör
Makita
197402-0
ab € 71,39*
Zubehör
Makita
196235-0
ab € 18,51*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.