Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wisi DD 11 M 0650 Steckdose TV Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wisi DD 11 M 0650 Steckdose TV Grau
Wisi DD 11 M 0650 Steckdose TV Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-25203866
Hersteller:
     WISI Communications
Herst.-Nr.:
     14567
EAN/GTIN:
     4010056145675
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
TV-Anschlüsse in IEC-Technik. Multimedia (DATA) mit F-Buchse für Kabelmodem. HF-Ausgang hochpassgefiltert. Abdeckplatte und Anschlußkabel siehe Zubehör.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
70 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
215 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
TV
Anzahl Fassungen
3
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WISI Communications
14566
ab € 6,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.