Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deflecto 47401 Posterhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deflecto 47401 Posterhalter
Deflecto 47401 Posterhalter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-25430528
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     47401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Menükarten-Halter
Menükartenhalter
Menükartenständer
Speisekartenhalter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
390 mm
Paketgewicht
2996 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
211 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
295 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Format
A4
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Deflecto
480201
ab € 1,07*
Sonstiges
Deflecto
480401
ab € 1,50*
Sonstiges
Deflecto
45201
ab € 1,58*
Sonstiges
Deflecto
47501
ab € 1,97*
Sonstiges
Deflecto
47505
ab € 2,38*
Sonstiges
Deflecto
47301
ab € 3,07*
Sonstiges
Deflecto
684101
ab € 1,46*
Sonstiges
Deflecto
684201
ab € 1,75*
Sonstiges
magnetoplan
47601
ab € 9,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.