Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deflecto 48601 Namensschild Kunststoff Rechteck


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deflecto 48601 Namensschild Kunststoff Rechteck
Deflecto 48601 Namensschild Kunststoff Rechteck
Artikel-Nr.:
     615IT-S113382
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     48601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Personen-Namensschilder
Personen-Schilder
Personenschilder
Tisch-Aufsteller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
2160 g
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungshöhe
315 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Transparent
Form
Rechteck
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
12
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,95084*
€ 5,51*
23 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,29*
€ 5,51*
6
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,06*
€ 5,61*
7 Tage
12
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 100,67*
€ 129,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,307
pro Stück
ab 36 Stück
€ 5,24*
€ 6,2356
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,02084*
€ 5,9748
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,96084*
€ 5,9034
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95084*
€ 4,7015
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 66,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deflecto
77701
ab € 8,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.