Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy 1841113 Zubehör für Garagentoröffner Sender und Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Somfy 1841113 Zubehör für Garagentoröffner Sender und Empfänger
Somfy 1841113 Zubehör für Garagentoröffner Sender und Empfänger
Artikel-Nr.:
     CIDE4-26139883
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1841113
EAN/GTIN:
     4040515209235
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
funk-handsender somfy
funk handsender
Sie benötigen einen Ersatzhandsender für Ihren Bosch Garagentorantrieb mit der Funkfrequenz 26,995 MHz? Dann sind Sie hier genau richtig.

Dieser 4-Kanal Ersatzhandsender basiert auf der Funkfrequenz 26,995 MHz und besitzt zur Identifikation eine gelbe LED.

Die Inbetriebnahme ist dank Dipschalter vollkommen schnell und einfach vorzunehmen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Ihr alter Handsender über eine 12- oder 20-reihige Dipschalter verfügt. Die Codierung kann durch die 1:1 Übertragung der Schalterchen übernommen werden. Falls Ihr Garagentorantrieb ebenfalls über Dipschalter verfügt, können Sie den Handsender auch direkt am Motor einprogrammieren.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Sender und Empfänger
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: funk-handsender 4 kanal
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Somfy
1841112
ab € 68,76*
Ähnlich
Somfy
1841114
ab € 70,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.