| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-26227993 Herst.-Nr.: 16AFEHOA650 EAN/GTIN: 4009269306225 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Elektrogeräte sind im Vergleich zu Benzinmotoren wartungsarm, leise im Betrieb und durch das geringere Gewicht sehr viel wendiger. Mit dem kraftvollen 1.600 Watt-Motor ist dieser Vertikutierer dennoch äußerst leistungsstark. Die 5-fache Messerjustierung gestattet eine individuelle Einstellung der Einschnitttiefe in die Rasenoberfläche. Dabei besteht die Wahl zwischen dem einfachen Vertikutieren, dem gleichzeitigen Auffangen im Fangsack (45l) oder dem Lüften des Rasens. Dazu ist ein Austausch der Messer durch eine Lüfterwalze notwendig, was durch die Schnellspanner jedoch schnell und einfach erfolgt. Durch diese wird die Oberfläche des Rasens intensiv aber schonend durchkämmt und Moos ebenfalls gelöst. Egal bei welcher Tätigkeit: Die komfortable Bedienung ist durch den höhenverstellbaren Griff mit Softgrip stets gegeben. Kompatibel zu diesem Modell sind: - Ersatzfedern zum Rasenlüften WAS3701 AN: 196-108-650 - Ersatzmesser WBS3401, AN: 196-102-650
Weitere Informationen: Merkmale | Leistung | 1600 W | ![](/p.gif) | Arbeitsbreite | 340 mm | ![](/p.gif) | Grasfangeinrichtung | Ja | ![](/p.gif) | Sammelbox Kapazität | 45 l | ![](/p.gif) | Geräuschpegel | 99 dB | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Rot, Gelb | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Kunststoff | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 15000 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |