Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-62009919 Herst.-Nr.: 78409 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Bauart | Abbrechmesser | | Produktfarbe | Schwarz, Rot | | Einziehbare Klinge | Ja | | Segmentierte Klinge | Ja | | Klingenfarbe | Edelstahl | Gewicht und Abmessungen | Breite | 30 mm | | Länge (mm) | 140 mm | | Dicke | 15 mm | | Gewicht | 54 g | Verpackungsdaten | Anzahl der Klingen | 6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,83* | € 5,17* | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 3,45* | € 5,25* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,56* | € 5,41* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 3,64* | € 5,70* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,84* | € 5,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|