Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Uhrmacher-Schraubendreher
>
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher
>
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz
>
Artikel
Wera 05118022001 Handschraubendreher Einzeln Präzisions-Schraubendreher
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
icecat
Lager 4012
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4012-138016
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05118022001
EAN/GTIN:
4013288031976
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
Hochwertiger Wera Micro Schraubendreher für feinmechanische Verschraubungen. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen entfällt. Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
157 mm
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Präzisions-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips
Anzahl der Schraubendreher
1
Handgrifffarbe
Schwarz, Grün
Schraubendreher-Bits Größe
PH 0
Klingenlänge
60 mm
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubenschlüssel & -dreher
>
Handschraubendreher
Weitere Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher Phillips
,
ESD-Schraubenzieher Phillips
,
Phillips-ESD-Schraubendreher
,
Phillips-ESD-Schraubenzieher
,
PH Schraubendreher
,
PH Schraubenzieher
,
Phillips-Schraubendreher
,
Phillips-Schraubenzieher
,
Schraubendreher PH
,
Schraubenzieher PH
,
PZ Schraubendreher
,
PZ Schraubenzieher
,
Pozidriv-Schraubendreher
,
Pozidriv-Schraubenzieher
,
Schraubendreher PZ
,
Schraubenzieher PZ
,
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz
,
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher
,
Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher
,
Phillips-Uhrmacherschraubendreher
,
Phillips-Uhrmacherschraubenzieher
,
Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips)
,
Uhrmacher-Schraubendreher PH
,
Uhrmacher-Schraubendreher Phillips
,
Uhrmacher-Schraubenzieher PH
,
Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips
,
Uhrmacherschraubendreher PH
,
Uhrmacherschraubendreher Phillips
,
Uhrmacherschraubenzieher PH
,
Uhrmacherschraubenzieher Phillips
,
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher
,
Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher
,
Schlitz-Uhrmacherschraubendreher
,
Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher
,
Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz)
,
Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz
,
Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz
,
Uhrmacherschraubendreher Schlitz
,
Uhrmacherschraubenzieher Schlitz
,
Uhrmacherschraubendrehersatz
,
Uhrmacherschraubendreherset
,
Phillips-VDE-Schraubendreher
,
Phillips-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Phillips-Schraubendreher
,
VDE-Phillips-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher (Phillips)
,
VDE-Schraubendreher PH
,
VDE-Schraubendreher Phillips
,
VDE-Schraubenzieher Phillips
,
schraubendreher ph0 x 60 wera
,
phillips-uhrmacher-schraubendreher satz
,
phillips-uhrmacher-schraubendreher-satz wera
Angebote
(44)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
2 Tage
104
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,21*
€ 2,77*
Lager 6C8MS
1 Tag
104
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 3,02*
Lager 7
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,46*
€ 3,09*
Lager 260
7 Tage
104
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,51*
€ 3,12*
Lager 4682
2 Tage
104
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,51*
€ 3,15*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4012
Versand:
Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 2050 PH Elektroniker-Kreuzschlitzschraubendreher, PH 00 x 60 mm, 05118020001
Wera
05118020001
ab € 2,44*
Zubehör
Wera 2050 PH Elektroniker-Kreuzschlitzschraubendreher, PH 1 x 80 mm, 05118024001
Wera
05118024001
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen