Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 267P Einzeln Schraubendreher mit einer Richtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 267P Einzeln Schraubendreher mit einer Richtung
Wiha 267P Einzeln Schraubendreher mit einer Richtung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-26804320
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     20122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TORX-Uhrmacher-Schraubendreher
TORX-Uhrmacherschraubendreher
TORX-Uhrmacherschraubenzieher
Uhrmacher-Schraubendreher (TORX)
Klinge Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Wiha ChromTop-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit. Griff Wiha PicoFinish-Griff für gefühlvolles und schnelles Schrauben. Anwendung Ideal für feine und filigrane Schraubarbeiten in Elektronik, Feinmechanik, Modellbau und Hobby.
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Black,Red
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
134 mm
Gewicht
10.6 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Schraubendreher mit einer Richtung
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Anzahl der Schraubendreher
1
Schraubendreher-Bits Größe
T3
Rollendicke
2.5 mm
Klingenlänge
40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 300 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
42477
ab € 7,11*
Zubehör
Wiha
42481
ab € 4,33*
Zubehör
Wiha
42482
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.